サンエス
空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24V ハイパワーファン&バッテリーセット 2024)
ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ
セット内容
RD9490PJリチウムイオンバッテリーセット24V5セル2024 & RD9410PH ハイパワーファン24V5セル(2024)
素材
ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61094330
KF95100-KS045
6シルバー
M
116
50
54
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
61094339
KF95100-KS045
6シルバー
L
120
52
56
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
61094348
KF95100-KS045
6シルバー
LL
124
54
58
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
61094357
KF95100-KS045
6シルバー
XL
132
56
60
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
61094366
KF95100-KS045
6シルバー
4L
140
58
58
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
61094375
KF95100-KS045
6シルバー
5L
148
60
58
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
61094384
KF95100-KS045
21カーキ
M
116
50
54
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
61094400
KF95100-KS045
21カーキ
L
120
52
56
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
61094409
KF95100-KS045
21カーキ
LL
124
54
58
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
61094418
KF95100-KS045
21カーキ
XL
132
56
60
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
61094427
KF95100-KS045
21カーキ
4L
140
58
58
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
61094436
KF95100-KS045
21カーキ
5L
148
60
58
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
61094445
KF95100-KS045
47ディープグリーン
M
116
50
54
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
61094454
KF95100-KS045
47ディープグリーン
L
120
52
56
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
61094470
KF95100-KS045
47ディープグリーン
LL
124
54
58
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
61094479
KF95100-KS045
47ディープグリーン
XL
132
56
60
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
61094488
KF95100-KS045
47ディープグリーン
4L
140
58
58
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
61094497
KF95100-KS045
47ディープグリーン
5L
148
60
58
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください