サンエス
空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24V ハイパワーファン&バッテリーセット 2024)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
61094384
品番
KF95100-KS045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,100
ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ
セット内容
RD9490PJリチウムイオンバッテリーセット24V5セル2024 & RD9410PH ハイパワーファン24V5セル(2024)
色
21カーキ
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
64
素材
ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。