曜日別特売
A-173-3 角型7号取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン) 61096376

A-173-3 角型7号取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン) 61096376
A-173-3 角型7号取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン) 61096376

角型7号取手(P=100)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質亜鉛合金(ZDC)注文コード61096376品番A-173-3
販売価格(税込)¥805
販売価格(税別)
732

クロムめっきは耐食性に優れた、マイクロポーラスクロムめっき仕上げです。

用途大型から小型までの冷蔵庫・通信機器の扉材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)150寸法L2(mm)21寸法W(mm)15寸法L3(mm)10寸法L1(mm)125寸法P(mm)100寸法H1(mm)34寸法H2(mm)10表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード00379
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする