TAKIGEN(タキゲン)
角型7号取手(P=150)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
亜鉛合金(ZDC)
注文コード
61096385
品番
A-173-15
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クロムめっきは耐食性に優れた、マイクロポーラスクロムめっき仕上げです。
用途
大型から小型までの冷蔵庫・通信機器の扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
240
寸法L1(mm)
175
寸法L2(mm)
21
寸法W(mm)
17
寸法P(mm)
150
寸法L3(mm)
10
寸法H1(mm)
34
寸法H2(mm)
10.5
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
392
寸法M
M6
タキゲンコード
01259