TAKIGEN(タキゲン)
足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質(本体)
快削黄銅棒(C3602BD)
注文コード
61096622
品番
A-176-14
販売価格(税込)
¥271
販売価格(税別)
¥
246
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
8
寸法D3(Φmm)
4.8
寸法D4(Φmm)
10
寸法L1(mm)
26
寸法L2(mm)
16
寸法L3(mm)
9
ねじの呼び
M6
材質(本体)
快削黄銅棒(C3602BD)
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)
取付長(mm)
26
取付部
おねじ
付属品
ナイロンワッシャー1枚
質量(g)
14
種類
丸形
主な用途
配分電盤・制御機器・自動販売機
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
寸法M
M6
タキゲンコード
405