A-180-1-1(#030) 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61097225

A-180-1-1(#030) 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61097225
A-180-1-1(#030) 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61097225

押ボタン付平面ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)142
内容量1個注文コード61097225品番A-180-1-1(#030)
販売価格(税込)¥2,838
販売価格(税別)
2,580

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途配分電盤・制御盤寸法D(Φmm)8寸法H1(mm)58寸法H2(mm)5寸法H3(mm)24.5寸法L1(mm)142寸法L10(mm)117寸法L2(mm)62寸法L3(mm)75寸法L4(mm)14寸法L5(mm)22寸法L6(mm)42寸法L7(mm)26寸法L8(mm)105寸法L9(mm)99.5寸法P(mm)128寸法R(mm)4.5寸法W1(mm)32寸法W2(mm)26寸法W3(mm)40寸法W4(mm)20寸法W5(mm)21寸法W6(mm)27寸法t1(mm)3寸法t2(mm)3.2材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金質量(g)370適合板厚(mm)1.2~2.5表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)No.030タキゲンコード497
注意
※永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985を塗布してください。
本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする