曜日別特売
A-223-JC 保護棒ジョイント金具(中間ブラケット) TAKIGEN(タキゲン) 61098092

A-223-JC 保護棒ジョイント金具(中間ブラケット) TAKIGEN(タキゲン) 61098092
A-223-JC 保護棒ジョイント金具(中間ブラケット) TAKIGEN(タキゲン) 61098092

保護棒ジョイント金具(中間ブラケット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード03341
内容量1個注文コード61098092品番A-223-JC
販売価格(税込)¥3,896
販売価格(税別)
3,542

組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。
手にやさしいソフトなデザイン
アルミニウム製で軽量です。

用途
出入口
材質(ブラケット)アルミニウム合金(AC7A)表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)タキゲンコード03341
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする