曜日別特売
A-314-1-H ステンレス ロータリーロック用抜差しハン TAKIGEN(タキゲン) 61099115

A-314-1-H ステンレス ロータリーロック用抜差しハン TAKIGEN(タキゲン) 61099115
A-314-1-H ステンレス ロータリーロック用抜差しハン TAKIGEN(タキゲン) 61099115

ステンレス ロータリーロック用抜差しハン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タキゲンコード00607注文コード61099115品番A-314-1-H
販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル
ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型

用途大型屋外キュービクル・制御盤材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット質量(g)130寸法L(mm)105寸法H(mm)65寸法D(mm)26寸法W(mm)18表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、ハンドル:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード00607
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする