A-314-3 ロータリーロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン) 61099142

A-314-3 ロータリーロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン) 61099142
A-314-3 ロータリーロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン) 61099142

ロータリーロックハンドル(本体)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タキゲンコード00890注文コード61099142品番A-314-3
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル
ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型

用途大型屋外キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)寸法MM30付属品大ナット・ビスセット質量(g)100寸法D(Φmm)35寸法d(Φmm)24.5寸法H1(mm)54寸法H2(mm)14寸法W1(mm)32寸法W2(mm)20.5寸法H3(mm)18寸法H4(mm)4.7寸法W3(mm)8寸法H5(mm)28最大適合板厚(mm)7表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キャップ:クロムめっきタキゲンコード00890
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする