曜日別特売
A-372-F-3(#0200) 防水ダブルロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン) 61099404

A-372-F-3(#0200) 防水ダブルロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン) 61099404
A-372-F-3(#0200) 防水ダブルロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン) 61099404

防水ダブルロックハンドル(本体)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質アルミニウム合金(ADC)付属品大ナット・ビスセット注文コード61099404品番A-372-F-3(#0200)
販売価格(税込)¥3,835
販売価格(税別)
3,486

鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)

用途キュービクル・配分電盤・制御盤寸法H1(mm)13.5寸法H2(mm)5寸法L1(mm)67寸法L2(mm)22寸法P2(mm)16寸法W1(mm)35寸法W2(mm)32寸法W3(mm)8寸法d(Φmm)7材質アルミニウム合金(ADC)付属品大ナット・ビスセット質量(g)215最大適合板厚(mm)2.3寸法θ°60適合ハンドルA-372-3-H表面仕上げシルバーメタリック塗装タキゲンコード04330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする