A-449-1-2 簡易取付け機能付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61099648

A-449-1-2 簡易取付け機能付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61099648
A-449-1-2 簡易取付け機能付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61099648

簡易取付け機能付平面ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個タキゲンコード04481注文コード61099648品番A-449-1-2
販売価格(税込)¥2,065
販売価格(税別)
1,877

傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。
仮止め用パーツにより、取付け作業がスムーズです。
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型

用途キュービクル・配電盤・制御盤寸法H(mm)22.8寸法L1(mm)147寸法L10(mm)29寸法L2(mm)102.5寸法L3(mm)14寸法L4(mm)116.5寸法L5(mm)28寸法L6(mm)72寸法L7(mm)20寸法L8(mm)117寸法L9(mm)103寸法W1(mm)36寸法W2(mm)12.3寸法W3(mm)26.5寸法W4(mm)10寸法W5(mm)25寸法W6(mm)27寸法d(mm)4.5寸法t(mm)3.2材質亜鉛合金(ZDC)付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本(鍵付きのみ)質量(g)461最大適合板厚(mm)2.5表面仕上げシルバー塗装タキゲンコード04481
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする