用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉寸法H1(mm)60寸法H2(mm)35.5寸法H3(mm)34.5寸法H4(mm)11寸法L1(mm)160寸法L10(mm)20寸法L2(mm)20寸法L3(mm)136寸法L4(mm)15.5寸法L5(mm)121寸法L6(mm)16寸法L7(mm)153寸法L8(mm)72寸法L9(mm)28寸法R(mm)16寸法W1(mm)40寸法W2(mm)31寸法W3(mm)10寸法W4(mm)32寸法W5(mm)25寸法d(mm)4.5寸法t(mm)2.3材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板質量(g)590標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード04048