曜日別特売
A-485-4-1(#0200) 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100366

A-485-4-1(#0200) 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100366
A-485-4-1(#0200) 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100366

防水フラットハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質アルミ二ウム合金(ADC)#0200付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板注文コード61100366品番A-485-4-1(#0200)
販売価格(税込)¥3,527
販売価格(税別)
3,206

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。(A-485-F-3)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)

用途キュービクル・配分電盤・制御盤寸法H1(mm)56.5寸法H2(mm)18寸法H3(mm)24寸法L1(mm)117寸法L2(mm)22.5寸法L3(mm)85寸法L4(mm)99寸法t(mm)2.3適合板厚(mm)0~3.0#0200材質アルミ二ウム合金(ADC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MACr)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板質量(g)240タキゲンコード01357
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61100348
2022-08-24
用途: 倉庫内備品

今まで使用していた物が破損した為代替品として購入しました。
型番的に問題無いと思っていましたがポン付けでした。

対象商品 : 61100357
2018-03-05
用途: 装置の扉ハンドル

商品説明に 付属品 キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 鍵 TAK60 となっていますが鍵無しです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
弊社記載の情報に誤りがございました。
後ほど担当部署よりご連絡させて頂きます。
恐れ入りますが宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする