用途キュービクル・制御盤寸法H1(mm)46寸法H2(mm)34寸法H3(mm)11寸法L1(mm)122寸法L2(mm)23寸法L3(mm)89寸法L4(mm)13寸法L5(mm)103寸法L6(mm)13.5寸法L7(mm)62寸法L8(mm)22寸法L9(mm)15寸法R(mm)13.5寸法W1(mm)32寸法W2(mm)26寸法W3(mm)8寸法W4(mm)24寸法W5(mm)27寸法d(mm)4.2寸法t(mm)2.3適合板厚(mm)1.6~2.3材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(ブラック)付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板質量(g)342タキゲンコード01218