(1件のレビュー)内容量1個材質亜鉛合金(ZDC)鍵No.200タキゲンコード1665注文コード61100628品番A-494-S-3(#0200)
この商品は材質・鍵・タキゲンコードなど18種類から選べます他の種類を見る 取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)