曜日別特売
A-496-2(#0200) 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100682

A-496-2(#0200) 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100682
A-496-2(#0200) 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61100682

防水フラットハンドル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質亜鉛合金(ZDC)200付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本注文コード61100682品番A-496-2(#0200)
販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

フラットハンドルシリーズ最強力タイプ
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます)

用途キュービクル・配分電盤・制御盤寸法H(mm)63寸法L1(mm)142寸法L2(mm)114寸法L3(mm)133寸法W(mm)40適合板厚(mm)0~2.3200材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本質量(g)700タキゲンコード01419
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61100348
2022-08-24
用途: 倉庫内備品

今まで使用していた物が破損した為代替品として購入しました。
型番的に問題無いと思っていましたがポン付けでした。

対象商品 : 61100357
2018-03-05
用途: 装置の扉ハンドル

商品説明に 付属品 キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 鍵 TAK60 となっていますが鍵無しです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
弊社記載の情報に誤りがございました。
後ほど担当部署よりご連絡させて頂きます。
恐れ入りますが宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする