曜日別特売
A-1042-E-6 ステンレス 溝付角型取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン) 61102222

A-1042-E-6 ステンレス 溝付角型取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン) 61102222
A-1042-E-6 ステンレス 溝付角型取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン) 61102222

ステンレス 溝付角型取手(P=100)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61102222品番A-1042-E-6
販売価格(税込)¥1,547
販売価格(税別)
1,406

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途
屋内外の大型から小型までの扉
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法H(mm)35寸法L1(mm)107寸法L2(mm)6寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする