TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 埋込み取手(ナット式)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
付属品
ナット・スプリングワッシャー・平座金
注文コード
61103717
品番
A-1191N-1-B
販売価格(税込)
¥1,361
販売価格(税別)
¥
1,237
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
SEMIS8-0915(SESC6.9)対応(2015年度版)
用途
海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器
寸法H(mm)
21
寸法L1(mm)
138
寸法L2(mm)
95
寸法L3(mm)
99
寸法L4(mm)
22
寸法P1(mm)
110
寸法P2(mm)
65
寸法W1(mm)
88
寸法W2(mm)
35
寸法W3(mm)
64
寸法d(Φmm)
24
材質
冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
付属品
ナット・スプリングワッシャー・平座金
質量(g)
170
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
03277