曜日別特売
A-1251-4-2 ステンレス 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61103972

※実際の商品は鍵無しになります。

A-1251-4-2 ステンレス 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61103972
A-1251-4-2 ステンレス 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61103972

ステンレス 平面ハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)50付属品キー2本・ビスセット・専用止め金注文コード61103972品番A-1251-4-2
販売価格(税込)¥11,594
販売価格(税別)
10,540

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途
高速道路制御盤・船舶用機器
寸法D(Φmm)6寸法H1(mm)29.5寸法H2(mm)4寸法H3(mm)9寸法H4(mm)7寸法L1(mm)70寸法L10(mm)53寸法L2(mm)15寸法L3(mm)43寸法L4(mm)7寸法L6(mm)5寸法L7(mm)14寸法L8(mm)36.5寸法L9(mm)34.5寸法P(mm)59寸法R(mm)3.5寸法W1(mm)24寸法W2(mm)20寸法W5(mm)11寸法W6(mm)21寸法d(Φmm)3寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金仕様本品専用止め金質量(g)85適合板厚(mm)0.8~1.5表面仕上げヘアライン仕上50タキゲンコード01734
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 消防設備用のBOXに使用
有限会社小澤製作所

消火栓BOXなどの扉の開閉に使用します。ステンレス製ですので屋内はもとより
屋外の使用にも適しています。ワンプッシュでの開閉が可能なので高齢者でも簡単に操作出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする