曜日別特売
A-1310-4 ステンレス 防水カラーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61104067

A-1310-4 ステンレス 防水カラーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61104067
A-1310-4 ステンレス 防水カラーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61104067

ステンレス 防水カラーロックハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タキゲンコード01085注文コード61104067品番A-1310-4
販売価格(税込)¥10,971
販売価格(税別)
9,974

ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型

用途屋外キュービクル・配分電盤寸法D(Φmm)30寸法H1(mm)34寸法H2(mm)13寸法H3(mm)13寸法H4(mm)2寸法W1(mm)32寸法W2(mm)8寸法t2(mm)1材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品大ナット・ビスセット質量(g)100最大適合板厚(mm)1.0~3表面仕上げ本体:切削加工寸法MM22タキゲンコード01085
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする