TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ロータリーロックハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
タキゲンコード
01087
注文コード
61104076
品番
A-1314-3
販売価格(税込)
¥14,337
販売価格(税別)
¥
13,034
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル
ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型
用途
大型屋外キュービクル・制御盤
寸法D(Φmm)
35
寸法H1(mm)
54
寸法H2(mm)
14
寸法H3(mm)
18
寸法H4(mm)
4.7
寸法H5(mm)
28
寸法W1(mm)
32
寸法W2(mm)
20.5
寸法W3(mm)
8
寸法d(Φmm)
24.5
材質(本体)
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質(ハンドル)
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
135
最大適合板厚(mm)
7
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、ハンドル:クロムめっき(MZCr)
寸法M
M24
タキゲンコード
01087