用途サーバーラック・配分電盤・制御盤寸法H1(mm)94寸法H2(mm)30寸法H3(mm)11寸法H4(mm)20寸法H5(mm)21寸法L1(mm)143寸法L2(mm)102寸法L3(mm)14寸法L4(mm)28寸法L5(mm)72寸法L6(mm)20寸法L7(mm)117寸法L8(mm)102.5寸法W1(mm)36寸法W2(mm)26寸法W3(mm)10寸法W4(mm)27寸法W5(mm)25寸法d(mm)4.5寸法t(mm)3材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本質量(g)580適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げヘアライン処理鍵200タキゲンコード03521