用途サーバーラック・配分電盤・制御盤寸法H1(mm)49寸法H2(mm)21寸法H3(mm)9.6寸法H4(mm)12.5寸法H5(mm)12寸法L1(mm)87.5寸法L2(mm)50.5寸法L3(mm)11.5寸法L4(mm)22寸法L5(mm)62寸法L6(mm)15寸法L7(mm)63寸法L8(mm)51寸法W1(mm)30寸法W2(mm)23寸法W3(mm)8寸法W4(mm)24寸法W5(mm)24寸法d(mm)4.2寸法t(mm)2材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本質量(g)260適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げヘアライン処理鍵200タキゲンコード03391