曜日別特売
A-1600-A-1-1(#0200) ステンレス 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61104627

A-1600-A-1-1(#0200) ステンレス 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61104627
A-1600-A-1-1(#0200) ステンレス 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61104627

ステンレス 平面ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)200付属品止め金・ビスセット・キー2本注文コード61104627品番A-1600-A-1-1(#0200)
販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品止め金・ビスセット・キー2本質量(g)160適合板厚(mm)0~3.2表面仕上げヘアライン仕上200タキゲンコード03578
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 消防設備用のBOXに使用
有限会社小澤製作所

消火栓BOXなどの扉の開閉に使用します。ステンレス製ですので屋内はもとより
屋外の使用にも適しています。ワンプッシュでの開閉が可能なので高齢者でも簡単に操作出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする