曜日別特売
A-1700-4-2 ステンレス 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61104663

A-1700-4-2 ステンレス 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61104663
A-1700-4-2 ステンレス 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61104663

ステンレス 平面ハンドル

(1件のレビュー)
内容量1個材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品止め金・ビスセット注文コード61104663品番A-1700-4-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途
配分電盤・制御盤・点検口
寸法H1(mm)25寸法H2(mm)12寸法L1(mm)70寸法L10(mm)51寸法L2(mm)16.5寸法L3(mm)43寸法L4(mm)8.5寸法L7(mm)15寸法L8(mm)37.5寸法L9(mm)34寸法P(mm)58寸法W1(mm)25寸法W2(mm)18寸法W3(mm)12寸法W4(mm)8寸法W7(mm)22材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品止め金・ビスセット適合板厚(mm)0~3.5表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード01430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 消防設備用のBOXに使用
有限会社小澤製作所

消火栓BOXなどの扉の開閉に使用します。ステンレス製ですので屋内はもとより
屋外の使用にも適しています。ワンプッシュでの開閉が可能なので高齢者でも簡単に操作出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする