TAKIGEN(タキゲン)
重量用平型蝶番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法W(mm)
160
160
120
100
105
70
64
50
寸法t(mm)
6
6
5
4.5
4
3.2
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
一般構造用圧延鋼材(SS400)
熱間圧延鋼板(SPHC)
寸法L(mm)
200
200
150
125
100
75
60
50
80
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61104828
品番
B-1-0
販売価格(税込)
¥6,703
販売価格(税別)
¥
6,094
バスケットに入れる
重量扉に適した構造です。
用途
キュービクル・配分電盤・制御盤・車両
寸法D(Φmm)
16
寸法L(mm)
200
寸法W(mm)
160
寸法t(mm)
6
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
質量(kg)
扉:132
質量(g)
2260
扉寸法(縦×横)(mm)
2400×1200
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10001
注意
※こちらの商品は穴なしです