曜日別特売
B-1-4 重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 61104864

本商品は穴なしです

重量用平型蝶番

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法W(mm)70
寸法t(mm)3.2
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
寸法L(mm)75
内容量1個注文コード61104864品番B-1-4
販売価格(税込)¥257
販売価格(税別)
234

重量扉に適した構造です。

用途
キュービクル・配分電盤・制御盤・車両
寸法D(Φmm)6寸法L(mm)75寸法W(mm)70寸法t(mm)3.2材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:31質量(g)180適合扉高さ(mm)600扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)31タキゲンコード10005
注意
※こちらの商品は穴なしです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61104882
2022-07-29
用途: 思い扉の稼働
製造業

通常の丁番では心もとなかったので、重量用を使ったところ、きしみもせず滑らかに動いてくれました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする