TAKIGEN(タキゲン)
長蝶番(L600×W32×t1.6)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61105108
品番
B-7-5
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途
配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)
350
寸法t(mm)
1.6
寸法D(Φmm)
3.5
寸法W(mm)
32
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10037