TAKIGEN(タキゲン)
連動蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
タキゲンコード
10073
注文コード
61105388
品番
B-16-1
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
開き角度は180°を確保します。
軸・アーム部はステンレス製で耐食性に優れています。
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
10073
材質(軸)
ステンレス
材質(アーム)
ステンレス