TAKIGEN(タキゲン)
天蓋用平型ワンタッチステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
左右区別
右用
タキゲンコード
10119
注文コード
61105704
品番
B-38-3-R
販売価格(税込)
¥347
販売価格(税別)
¥
315
バスケットに入れる
この商品は
左右区別・タキゲンコード
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
スチールボールと板ばねの作用でロックします。
用途
計測機器・通信機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
左右区別
右用
タキゲンコード
10119
仕様
天蓋用
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)