曜日別特売
B-48-2 折曲げ用 横型平蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 61105887

B-48-2 折曲げ用 横型平蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 61105887
B-48-2 折曲げ用 横型平蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 61105887

折曲げ用 横型平蝶番

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法t(mm)2
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
内容量1個注文コード61105887品番B-48-2
販売価格(税込)¥213
販売価格(税別)
194
材質冷間圧延鋼板(SPCC)適合扉高さ(mm)400適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)11寸法L(mm)51寸法W1(mm)128寸法W2(mm)52寸法W3(mm)76質量(kg)扉:11質量(g)120寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)9.5寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10142
注意
B-48-1、B-48-2は軸が抜き差しタイプ、他は抜き差しできません。
E形止め輪は付属されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61105887
2022-06-08
用途: 蝶番として役割していない
サービス業

E型スナップが装着、もしくは同梱もされておらず、蝶番として役割を果たしていない状態で送られてきた。こんな大事な事、通販サイトなら販売詳細に全く記載されているのが通常ではありませんか。
商品自体は良いのですが、機能を果たしていない状態での販売で評価をさげました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 61111347
2019-11-07
用途: 自動車のあおり
兵庫メグロ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

品物自体は良いのですが、E型スナップリングが付属していなかったのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする