曜日別特売
B-76-15 スライド式ポストヒンジ(ねじ受け型) TAKIGEN(タキゲン) 61106352

B-76-15 スライド式ポストヒンジ(ねじ受け型) TAKIGEN(タキゲン) 61106352
B-76-15 スライド式ポストヒンジ(ねじ受け型) TAKIGEN(タキゲン) 61106352

スライド式ポストヒンジ(ねじ受け型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L2(mm)43注文コード61106352品番B-76-15
販売価格(税込)¥1,003
販売価格(税別)
912

配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調節できます。
ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが可能です。
テーパーの付いたローレット受けで、スムーズにローレットを呼込みます。

用途配分電盤・制御盤・点検口寸法L1(mm)61~76寸法L2(mm)43寸法L3(mm)18寸法N(mm)2寸法P1(Φmm)13寸法P2(Φmm)7.5材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)192表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11635
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする