曜日別特売
B-99-2 ピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン) 61106797

B-99-2 ピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン) 61106797
B-99-2 ピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン) 61106797

ピン(Φ6×L90)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61106797品番B-99-2
販売価格(税込)¥74
販売価格(税別)
67
質量(g)22寸法L1(mm)90寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)87寸法d(Φmm)5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10237
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする