TAKIGEN(タキゲン)
ピン(Φ6×L85)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61106833
品番
B-99-8
販売価格(税込)
¥70
販売価格(税別)
¥
64
バスケットに入れる
質量(g)
21
寸法L1(mm)
85
寸法t(mm)
2
材質(軸)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12
寸法L2(mm)
82
寸法d(Φmm)
5
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
11589