TAKIGEN(タキゲン)
首長アイボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ寸法M
M10
M8
M10
M12
M16
M20
M22
M24
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61107777
品番
B-131-10
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
用途
キュービクル・配分電盤
寸法M
M10
寸法L(mm)
50
使用荷重(kN)
1.47
質量(g)
80
寸法D1(Φmm)
41
材質
一般構造用圧延鋼材(SS)
表面処理
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法D2(Φmm)
25
寸法D3(Φmm)
8
寸法H1(mm)
41.5
寸法H2(mm)
21
ねじ寸法M
M10
寸法D4(Φmm)
20
ナット幅(mm)
17
ナット高H(mm)
8
タキゲンコード
10367