TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TAKIGEN(タキゲン)の 吊具用アイナット
アイナット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61107847
品番
B-132-10
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
寸法M
10
質量(g)
65
寸法D1(Φmm)
41
寸法D2(Φmm)
25
用途
キュービクル・配分電盤
材質
一般構造用圧延鋼材(SS)
ねじ径
M10
寸法D3(Φmm)
8
寸法H1(mm)
48.5
寸法H2(mm)
28
ねじ寸法M
M10
アイ部内径(Φmm)
25
寸法D4(Φmm)
20
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
使用荷重(kN)
1.47
タキゲンコード
10374