曜日別特売
B-211-3 ブッシュ蝶番(L100×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン) 61108382

※寸法図をご確認の上ご購入下さい

B-211-3 ブッシュ蝶番(L100×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン) 61108382
B-211-3 ブッシュ蝶番(L100×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン) 61108382

ブッシュ蝶番(L100×W60×t3)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61108382品番B-211-3
販売価格(税込)¥1,979
販売価格(税別)
1,799

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。

用途
クリーンルームの制御盤・計測機器
寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)4.5寸法L(mm)100寸法N(mm)8寸法P1(mm)26寸法P2(mm)38寸法W(mm)60寸法t(mm)3材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)290表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)290寸法M5タキゲンコード12712
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする