曜日別特売
B-461-1-3 ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン) 61108644

B-461-1-3 ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン) 61108644
B-461-1-3 ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン) 61108644

ガスダンパー

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード61108644品番B-461-1-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。

用途窓・複写機・トランクガス反力(N)(最大長-10mm)147、(最小長)201質量(g)300寸法L1(mm)412寸法L2(mm)265寸法D(Φmm)10材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C)使用ガス窒素ガス(N2)使用環境温度(℃)-20~60標準色灰色材質(ブッシュ)ポリアミド(PA)表面仕上げシリンダ:焼付塗装、ロッド:ガス軟窒化処理タキゲンコード11197
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61108678
2021-08-18
用途: バイクの荷台ボックスのメンテナンス
教育・研究機関

純正より安く、ジャイロキャノピーのボックス扉の重さをしっかり保持できた。次回の交換時もこれにしようと思う。

対象商品 : 61108687
2021-02-02
用途: 車のルーフボックスのダンパー交換
クレア歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

INNOのルーフボックスのダンパーがへたってしまって、上げた状態で固定できなくなっ
てしまったので交換のために購入。
INNOについていたものはLIFT-O-MATの製品だったのだが、ストローク、強さがだいたい同じこちらを購入。
問題なく使用できています。安く修理できてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 61108662
2021-05-08
用途: 旧車の再生
Pancho's Private Hangar, inc.自動車・二輪車・自転車関連業

トランクリッドのオープナーダンパーに流用しました、日本製で造りも良く当時の純正より長持ちしそうです。もう少しバリエーションを増やしてもらえるとさらに嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 61108678
2020-12-14
用途: ガス抜けの為交換
Hapaクレープ飲食業

取り付けされていた物と同じ物をポン付けで交換。特に不具合もなく、完了しました。バッチリです。

対象商品 : 61108626
2020-11-19
用途: デッキの収納
金子設備建設業・工事業

思ったよりも反発力が大きかったが、図面「書き直して対応。取り付け位置や方法に不満を持たれる方もいるようだが、事前に図面を作っておけばおくにもんだいない

対象商品 : 61108644
2020-05-19
用途: 部品交換
製造業

自立式プロジェクター スクリーンのダンパー交換用に購入。少し強めだったけど問題なく使用できており満足。こういった部品が買えることがありがたい

対象商品 : 61108653
2020-01-15
用途: 自動車補修部品としてへたりのために交換
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーはTOKICOで品質も良くコストパーフォーマンスに優れている

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 61108644
2018-11-26
用途: 遊具の上扉の交換
医療・福祉・介護関連業

簡単に交換できましたが、素人なので、少しでいいから交換方法や、注意等の説明書きがあれば不安なく作業が出来たと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする