TAKIGEN(タキゲン)
重量用平蝶番(L1:100×W1:160)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61109405
品番
B-550-1
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
用途に応じて折曲げて使用できます。
重量扉に最適
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途
キュービクル・配分電盤・制御盤
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
18
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
110
寸法W1(mm)
160
寸法W2(mm)
130
寸法d(mm)
7(商品番号:B-1024-7)
寸法t(mm)
4.5
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)
扉:24
質量(g)
700
扉寸法(縦×横)(mm)
1800×900
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10501