TAKIGEN(タキゲン)
建機用長蝶番(L1000×W70×t2.3)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61109712
品番
B-808-12
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
建設機械・特装車
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
1800
寸法L1(mm)
1000
寸法t(mm)
2.3
寸法D(Φmm)
6
寸法L2(mm)
55
寸法W(mm)
70
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11676