TAKIGEN(タキゲン)
大型スライドヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61109816
品番
B-863-1-L
販売価格(税込)
¥3,215
販売価格(税別)
¥
2,923
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
開扉時は、扉が前方につき出ますので、本体を傷つけません。
扉は180°開きます。
用途
特装車・振動機器・バス
材質(アーム)
一般構造用圧延鋼材(SS400)
左右区別
左用
タキゲンコード
11468
材質(ブラケット)
熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)