B-863-1-R 大型スライドヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61109825

 

B-863-1-R 大型スライドヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61109825
B-863-1-R 大型スライドヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61109825

大型スライドヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61109825品番B-863-1-R
販売価格(税込)¥3,215
販売価格(税別)
2,923

開扉時は、扉が前方につき出ますので、本体を傷つけません。
扉は180°開きます。

用途
特装車・振動機器・バス
材質(アーム)一般構造用圧延鋼材(SS400)左右区別右用タキゲンコード11469材質(ブラケット)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする