曜日別特売
B-879-1-R-20K ロータリーダンパー TAKIGEN(タキゲン) 61109877

 

B-879-1-R-20K ロータリーダンパー TAKIGEN(タキゲン) 61109877
B-879-1-R-20K ロータリーダンパー TAKIGEN(タキゲン) 61109877

ロータリーダンパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質(本体)亜鉛合金(ZDC)注文コード61109877品番B-879-1-R-20K
販売価格(税込)¥1,422
販売価格(税別)
1,293

180°の回転範囲内(矢印方向)で適度なダンパー特性が得られます。(矢印逆方向の回転は無負荷)
コンパクトな六角形状で扉へのセッティングが容易に行えます。
ダンパー特性:閉止時間10±5秒(図1参照)
耐久試験10万回(常温)で上記閉止時間2.5秒以上

用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質(本体)亜鉛合金(ZDC)タキゲンコード12741質量(g)40寸法D(Φmm)10材質(シャフト)亜鉛合金(ZDC)定格トルク(cN・m)196
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする