B-1002-B-11 穴あき ステンレス 重量用 サッシ蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 61110324

 

B-1002-B-11 穴あき ステンレス 重量用 サッシ蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 61110324
B-1002-B-11 穴あき ステンレス 重量用 サッシ蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 61110324

ステンレス 重量用 サッシ蝶番

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード10554
内容量1個注文コード61110324品番B-1002-B-11 穴あき
販売価格(税込)¥812
販売価格(税別)
738

ステンレス製で耐食性に優れています。
平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。

用途サッシ・制御盤・各種機器扉材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)125表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10554
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61110333
2022-01-06
用途: 工具箱の蝶番として

制作物の工具箱の蓋の蝶番として使用。タキゲンの商品はやっぱり良い

対象商品 : 61110324
2019-05-29
用途: 開閉柵
諏訪神社その他業種

屋外の木製の開閉扉に使用、小型ながらしっかりしてそうなので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする