B-1003-4-R ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=78) TAKIGEN(タキゲン) 61110428

B-1003-4-R ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=78) TAKIGEN(タキゲン) 61110428
B-1003-4-R ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=78) TAKIGEN(タキゲン) 61110428

ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=78)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タキゲンコード13312注文コード61110428品番B-1003-4-R
販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
990

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器寸法D1(Φmm)9寸法D2(Φmm)16寸法L1(mm)78寸法L2(mm)38寸法L3(mm)2寸法L4(mm)2寸法W(mm)88寸法t(mm)3材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)185表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード13312
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする