曜日別特売
B-1020-B-1-R ステンレスオートストッパー付天蓋用ステー TAKIGEN(タキゲン) 61110814

 

B-1020-B-1-R ステンレスオートストッパー付天蓋用ステー TAKIGEN(タキゲン) 61110814
B-1020-B-1-R ステンレスオートストッパー付天蓋用ステー TAKIGEN(タキゲン) 61110814

ステンレスオートストッパー付天蓋用ステー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
左右区別右用
内容量1個注文コード61110814品番B-1020-B-1-R
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。
スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。

用途天蓋用左右区別右用材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)196表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11638
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする