※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス平型蝶番(L40×W35×t1.5)穴なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61111907
品番
B-1078-1
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
25
寸法L(mm)
40
寸法t(mm)
1.5
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
6.3
寸法W(mm)
35
寸法N1(mm)
4
適合扉高さ(mm)
600
寸法N2(mm)
3
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
適合扉幅(mm)
300
適合扉質量(kg)
7.1
タキゲンコード
10681