B-1078-4 ステンレス平型蝶番(L75×W50×t2)穴なし TAKIGEN(タキゲン) 61111934

 

B-1078-4 ステンレス平型蝶番(L75×W50×t2)穴なし TAKIGEN(タキゲン) 61111934
B-1078-4 ステンレス平型蝶番(L75×W50×t2)穴なし TAKIGEN(タキゲン) 61111934

ステンレス平型蝶番(L75×W50×t2)穴なし

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61111934品番B-1078-4
販売価格(税込)¥474
販売価格(税別)
431

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)16質量(g)85寸法L(mm)75寸法t(mm)2寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)8.8寸法W(mm)50寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10684
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61111934
2020-01-25
用途: 扉の製作に使用しました。
t-craft

流石信頼のタキゲンで、仕上げも値段も文句なしです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする