曜日別特売
B-1099-2 ステンレス ピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン) 61112126

B-1099-2 ステンレス ピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン) 61112126
B-1099-2 ステンレス ピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン) 61112126

ステンレス ピン(Φ6×L90)

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード61112126品番B-1099-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥224
販売価格(税別)
204
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)22寸法L1(mm)90寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)87寸法d(Φmm)5タキゲンコード10707
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする