曜日別特売
B-1099-8 ステンレス ピン(Φ6×L85) TAKIGEN(タキゲン) 61112178

B-1099-8 ステンレス ピン(Φ6×L85) TAKIGEN(タキゲン) 61112178
B-1099-8 ステンレス ピン(Φ6×L85) TAKIGEN(タキゲン) 61112178

ステンレス ピン(Φ6×L85)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61112178品番B-1099-8
販売価格(税込)¥250
販売価格(税別)
227
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)21寸法L1(mm)85寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)82寸法d(Φmm)5タキゲンコード11609
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする